DISQUE BÉTON 300 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 disque béton 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 20 PCS, 24 PCS, 16 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents formes et notamment conformes aux normes EN : 13236.

Filter

Les disques béton 300 mm sont des outils essentiels dans les secteurs de la construction et de la rénovation, offrant une capacité de coupe précise et durable pour une variété de matériaux de construction. Conçus spécialement pour s'attaquer au béton, ces disques excèlent également dans la coupe d'autres matériaux comme la brique et la pierre, grâce à leur diamètre de 300 mm qui assure une grande surface de contact et une meilleure stabilité pendant la coupe. Les disques béton 300 mm se distinguent par leur robustesse et leur longévité, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents et garantissant une performance soutenue sur le long terme. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment, facilitant des travaux de démolition, de rénovation ou de construction neuve.