DOUILLE ISOLÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 douille isolée pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Isolé VDE, Chromé, Bruni,..., de différentes longueurs : 122 mm, 140 mm, 167 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille isolée est un outil dans les domaines de l'électricité et de la maintenance industrielle. Grâce à son isolation, elle assure une protection optimale contre les risques électriques, permettant ainsi aux professionnels de travailler en toute sécurité, même dans des environnements où la présence de courant est élevée. La conception de la douille isolée est pensée pour offrir une ergonomie et une durabilité exceptionnelles, facilitant son utilisation sur une large gamme d'équipements et dans diverses situations de travail. Son application va des opérations de maintenance électrique à l'installation de systèmes complexes, rendant la douille isolée un outil polyvalent et essentiel. Sa capacité à prévenir les accidents de travail fait de la douille isolée un choix privilégié pour les professionnels exigeant sécurité et efficacité dans leur quotidien.