ÉCROU CUIVRE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou cuivre M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou cuivre M12, grâce à sa composition en cuivre, offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements humides ou salins. De plus, l'écrou cuivre M12 est reconnu pour sa conductivité électrique et thermique exceptionnelle, le rendant indispensable dans les domaines de l'électricité et de la plomberie. Son filetage M12 assure une compatibilité avec des vis de même diamètre, garantissant ainsi une fixation solide et durable. Les applications typiques incluent les installations électriques, les systèmes de chauffage, et les raccordements de tuyauterie, où la fiabilité et la durabilité sont primordiales. Concrètement, l'écrou cuivre M12 est un composant polyvalent, essentiel pour des applications nécessitant résistance à la corrosion et excellente conductivité.