VIS EN POLYAMIDE (NYLON)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Vis en polyamide (nylon) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente, Cruciforme, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Polyamide - PA, Polyamide - PA 6, Polyamide - PA 6.6, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis en polyamide (nylon), grâce à leur composition en plastique technique, offrent une excellente résistance à la corrosion, à l'abrasion et aux produits chimiques, ce qui les rend idéales pour des applications dans des environnements exigeants. Légères mais robustes, elles assurent une isolation électrique efficace et réduisent les risques de court-circuit dans les équipements électriques et électroniques. Leur nature non conductrice les rend parfaites pour des usages où la sécurité électrique est une priorité, comme dans les installations électriques, les appareils ménagers ou l'industrie automobile. Leur flexibilité d'utilisation s'étend également à la mécanique, où elles sont appréciées pour leur capacité à absorber les vibrations, réduisant ainsi l'usure des pièces et prolongeant la durée de vie des équipements. Polyvalentes, les vis en polyamide se révèlent être une solution fiable et durable pour une multitude d'applications industrielles et domestiques.