RONDELLE PLATE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 108 rondelle plate M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 8 mm, 6 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M6, M10,..., de normes DIN : 125, 7349, 440,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M8 est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la réparation, offrant une solution fiable pour la distribution uniforme de la charge sur des surfaces d'assemblage. Grâce à sa conception robuste, la rondelle plate M8 prévient les dommages sur les matériaux en réduisant la pression exercée par les écrous ou les vis, ce qui est crucial dans des applications où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Son utilisation est particulièrement valorisée dans l'industrie mécanique, l'automobile et la construction métallique, où elle assure une fixation solide et résistante aux vibrations. La rondelle plate M8 se distingue par sa polyvalence et son efficacité dans divers domaines d'application, représentant une solution de choix pour garantir l'intégrité structurale des assemblages.