VIS À BÉTON 180 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 vis à béton 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 180 mm, 200 mm, 240 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale, matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Les vis à béton de 180 mm sont des éléments de fixation conçus pour offrir une solution robuste et durable dans la fixation de matériaux sur le béton. Ces vis sont spécialement adaptées pour des applications où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Grâce à leur longueur et à leur conception spécifique, les vis à béton de 180 mm assurent une excellente prise dans le béton, ce qui les rend idéales pour des utilisations dans la construction de bâtiments, la fixation de cadres de fenêtres ou de portes, ainsi que dans des projets de rénovation où une adhérence forte est nécessaire. Leur résistance à la corrosion et aux intempéries les rend également adaptées pour des installations extérieures. Les vis à béton de 180 mm sont essentielles pour des projets nécessitant fiabilité et efficacité, garantissant ainsi sécurité et durabilité dans divers domaines d'application.