VIS EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 vis en acier galvanisé à chaud pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à embase, Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

Les vis en acier galvanisé à chaud sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements extérieurs ou humides. La galvanisation à chaud, un processus où les vis sont plongées dans du zinc fondu, crée une couche protectrice qui empêche l'oxydation du métal sous-jacent. Cela prolonge considérablement la durée de vie des vis en acier galvanisé à chaud et réduit le besoin de maintenance. Ces vis sont donc parfaites pour des applications dans la construction, notamment pour l'assemblage de structures métalliques, de bardages et de charpentes en bois exposées aux éléments. Elles sont également utilisées dans la fabrication de ponts et dans divers projets d'infrastructures où la durabilité est primordiale. En raison de leur finition supérieure, les vis en acier galvanisé à chaud assurent également une esthétique soignée et uniforme, ce qui est essentiel dans les projets où l'apparence est aussi importante que la fonctionnalité.

Questions fréquentes

Caractéristiques générales

Qu’est-ce qu’une vis en acier galvanisé à chaud ?

Une vis en acier galvanisé à chaud est une vis dont l’acier est immersé dans un bain de zinc fondu (≈ 450-460 °C) pour créer une couche de zinc qui réagit chimiquement avec l’acier. Cette couche comprend des couches d’alliages zinc/fer recouvertes de zinc pur : elle apporte une protection durable contre la corrosion, une excellente adhérence, et une bonne résistance mécanique. Ce procédé est normalisé par l’EN ISO 1461 pour les pièces fabriquées à usage extérieur.

Quelle épaisseur de revêtement prévoir selon l’environnement ?

L’épaisseur de zinc requis pour une vis galvanisée à chaud varie selon la catégorie de corrosion définie dans la norme ISO 12944 ou EN 14713. Pour usage extérieur exposé aux intempéries ou en bord de mer, on recommande généralement ≥ 50 µm par la norme EN ISO 1461 pour assurer une tenue durable. En milieu intérieur sec, des épaisseurs moindres peuvent suffire mais réduire le revêtement fragilise la durée de vie.

Normes et résistances mécaniques

Quelles classes de résistance mécanique doivent avoir les vis galvanisées à chaud ?

Les vis sont souvent fabriquées selon les classes 8.8 ou 10.9 définies par la norme EN ISO 898-1 pour les vis métriques. La galvanisation à chaud ne remplace pas ces exigences : une vis galvanisée 8.8 doit avoir la résistance à la traction, la limite élastique et l’allongement correspondant à la classe mécanique 8.8, quel que soit le revêtement.

Comment la galvanisation à chaud affecte-t-elle les tolérances de filetage ?

Le dépôt de zinc et d’alliages zinc/fer provoque une légère augmentation du diamètre externe du filetage. Il est essentiel que le filetage soit fini selon tolérances après galvanisation si le pas est critique. Pour des assemblages nécessitant un filetage précis ou des écrous pré-fabriqués, il faut vérifier la compatibilité après le traitement, ou choisir une vis dont le filetage est re-usinée post-galvanisation.

Applications et usage professionnel

Dans quels secteurs recommande-t-on des vis en acier galvanisé à chaud ?

Le traitement galvanisé à chaud est particulièrement recommandé pour les structures métalliques exposées aux intempéries (charpentes, bardages, ossatures extérieures), les ouvrages maritimes, les installations soumises à cycles de condensation ou à atmosphère agressive, ainsi que pour les pieux vissés en fondations et les assemblages extérieurs structurels.

Peut-on utiliser ces vis dans un sol ou contact avec la terre ?

Oui, mais uniquement si le traitement de galvanisation à chaud respecte une épaisseur de zinc suffisante et que la vis est conçue pour résister à la corrosion galvanique et aux agressions du sol (zone agressive, pH acide, présence de chlorures). En usage enterré ou partiellement enterré, le revêtement doit être robuste, et il convient d’éviter les attaches en acier zingué électrolytique plus vulnérables dans ces conditions.

Performances et durabilité

Quelle durée de service peut-on attendre d’une vis galvanisée à chaud ?

La longévité dépend de l’environnement (zone côtière, pollution, humidité), de l’épaisseur du zinc, et de la classe de résistance de la vis. Dans des conditions normales extérieur urbain, une galvanisation ≥ 50 µm offre une protection pendant plusieurs dizaines d’années. En zone salines sévères, la perte de revêtement est accélérée, d’où l’importance d’entretien et d’épaisseur initiale élevée.

Comment le traitement galvanisé à chaud améliore-t-il la résistance à la corrosion par rapport au zinguage électrolytique ?

Contrairement au zinguage électrolytique (fins dépôts de zinc ou dépôt superficiel), la galvanisation à chaud crée une couche métallique alliée qui pénètre l’acier ou réagit avec lui, puis une couche externe de zinc pur. Ce revêtement est plus épais, plus structuré, offre une meilleure adhérence mécanique et résiste mieux aux chocs, à l’érosion, aux variations de température et aux agressions chimiques.

Compatibilité et assemblage

Quels types d’écrous ou rondelles utiliser avec des vis galvanisées à chaud ?

Il faut choisir des écrous et rondelles également galvanisés à chaud ou traités de manière compatible pour éviter corrosion galvanique. Leur classe mécanique doit correspondre à celle de la vis pour garantir que le montage conserve les performances mécaniques globales (traction, limite élastique, résistance aux vibrations).

Cela altère-t-il le serrage ou le couple requis ?

Oui, le revêtement de zinc augmente légèrement le diamètre du filetage et peut réduire le frottement entre filetage et écrou. Il est donc recommandé d’ajuster le couple de serrage à la hausse d’un petit pourcentage ou de pratiquer des essais préliminaires, surtout pour les classes 10.9, afin d’éviter sous-serrage ou foirage du filetage.

Procédé et inspection

Comment contrôler la qualité d’une vis galvanisée à chaud ?

On vérifie la conformité à la norme EN ISO 1461 pour la galvanisation, les classes mécaniques selon EN ISO 898-1, et on mesure l’épaisseur de zinc (par ex. par couche microscopique ou mesure magnétique). On peut aussi effectuer un essai de brouillard salin selon ISO 9227 pour évaluer la tenue à la corrosion, ainsi que des contrôles visuels pour tout défauts comme bulles, inclusions ou manques de revêtement.

Quels risques durant la galvanisation à chaud sur vis haute résistance ?

Les vis en classe 10.9 ou supérieures peuvent être sensibles à l’hydrogène lors de traitements de surface. Si le processus n’est pas maîtrisé, des fissures de fragilisation peuvent apparaître. Il est donc impératif que le fournisseur suive un traitement adapté pour éviter l’absorption d’hydrogène et, si nécessaire, pratiquer un dégazage ou un traitement thermique après galvanisation.

Entretien et maintenance

Comment entretenir des vis galvanisées à chaud pour maximiser leur durée de vie ?

L’entretien consiste à éviter l’accumulation de saleté, mousse ou peinture épaisse qui retient l’humidité. Nettoyer à l’eau claire ou avec un détergent doux, rincer. En environnement marin, prévoir un rinçage plus fréquent. Inspecter régulièrement l’intégrité du revêtement : fissures, éclats, usure mécanique.

Que faire en cas de réparation ou remplacement partiel ?

Si une vis est endommagée ou partiellement corrodée, il est recommandé d’enlever la partie affectée (ponçage ou meulage léger), puis appliquer un revêtement de zinc riche ou un mastic de réparation selon les bonnes pratiques. Si l’intégrité structurelle est compromise (classe de résistance, géométrie), le remplacement complet de la vis est préférable.

Existe-t-il des alternatives à la galvanisation à chaud dans certains cas ?

Oui. Pour des utilisations très spécifiques (ambiance chimique agressive, immersion, contact permanent avec des acides ou bases fortes), l’acier inoxydable ou les alliages spécialisés peuvent être plus adaptés. Toutefois, la galvanisation à chaud reste souvent plus économique et performante pour usage extérieur général ou structures portantes, si bien appliquée.