VIS M5 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 237 vis M5 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 100 sont des éléments de fixation essentiels pour les professionnels, offrant une précision et une fiabilité accrues dans les assemblages mécaniques. Avec un diamètre de 5 mm et un pas de filetage de 1 mm, ces vis sont idéales pour des applications nécessitant un ajustement précis et sécurisé. Elles sont souvent utilisées dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication industrielle, où la robustesse et la durabilité sont cruciales. Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, elles garantissent une longue durée de vie même dans des environnements exigeants. Les vis M5 pas 100 se distinguent par leur capacité à supporter des charges importantes tout en assurant une fixation stable, répondant ainsi aux exigences élevées des professionnels.