VIS TÊTE DEMI-RONDE ISO 7380-2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 vis tête demi-ronde ISO 7380-2 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête semi-circulaire aplatie avec collier, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis tête demi-ronde ISO 7380-2 se distinguent par leur conception robuste et leur polyvalence, ce qui les rend idéales pour une multitude d'applications industrielles et mécaniques. Leur tête demi-ronde offre un profil bas tout en permettant un serrage efficace, ce qui les rend parfaites pour les assemblages où l'espace est limité ou où une surface lisse est nécessaire. Grâce à la norme ISO 7380-2, ces vis garantissent une uniformité et une qualité supérieures, assurant une fiabilité et une durabilité dans des environnements exigeants. Elles sont souvent utilisées dans la fabrication de machines, l'assemblage de meubles et dans le secteur de l'automobile, où la précision et la résistance sont cruciales. Les vis tête demi-ronde ISO 7380-2 sont donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de composants de fixation de haute qualité.