Une lampe avec un système PowerSwap de batterie unique, compatible avec toutes les lampes de la gamme, optimise la continuité d'utilisation et réduit les temps d'arrêt.
Un design ergonomique, une flexibilité maximale et polyvalent elle répond aux besoins des professionnels en mobilité alliant fiabilité et performance.
La nouvelle gamme de colles à bois BASIC est complémentaire à l'actuelle, elle est non seulement ultra-polyvalente, mais présente des caractéristiques techniques de haute technicité pour une qualité Würth respectée. Basic est une gamme très économique qui vous permettra d'attaquer les prospects et les clients à forts potentiels de volume qui souhaitent aussi un prix. Avec un prix d'achat compétitif, vous avez la solution et la réponse pour des clients exigeants, un prix de vente placé pour développer vos ventes tout en conservant une marge très intéressante.
Thermomètre laser précis pour mesures sans contact
Plage de mesure -50°C à 1000°C
Système de visée laser multipoint
Avis d'expert
Frédéric Jost, Chef de produits
Le thermomètre laser infrarouge est l'appareil idéal pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et du domaine automobile, cherchant à mesurer des températures de surface sans contact. Sa plage de mesure étendue de -50 à 1000°C, combinée à un cône de mesure de 20:1 et à une projection laser multipoint, garantit des résultats extrêmement précis, même sur longue distance.