DOUILLE IMPACT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 douille impact pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1pouce,..., de différentes formes, de différentes finitions Bruni, Phosphaté, de différentes longueurs : 75 mm, 100 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille impact est conçue pour résister aux contraintes élevées générées par les outils pneumatiques ou électriques. Grâce à sa robustesse accrue et sa capacité à absorber les chocs, cette douille trouve son application principalement dans les secteurs de l'automobile et de la mécanique lourde, où le desserrage et le serrage de boulons ou d'écrous nécessitent une force considérable. Elle se distingue des douilles standards par une construction renforcée et une compatibilité avec les clés à chocs, offrant ainsi une solution fiable pour les travaux exigeants une grande précision et une efficacité maximale. En outre, la douille impact est également appréciée dans le domaine de la construction et de la maintenance industrielle, où sa durabilité et sa performance contribuent à optimiser le temps de travail et à réduire les risques de dommages sur les équipements.