ÉCROU À ENCOCHES DIN 1804

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou à encoches DIN 1804 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 30 mm, 32 mm, 35 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M30, M32, M35,..., de matières diverses : [matiere-enum] et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à encoches DIN 1804 est un composant mécanique conçu pour offrir une fixation sûre et fiable dans diverses applications industrielles. Sa conception unique, avec des encoches périphériques, permet un serrage et un desserrage aisés à l'aide d'outils spécifiques, garantissant une installation et un maintien solides. L'écrou à encoches DIN 1804 trouve son application dans les secteurs où la précision et la sécurité sont primordiales, notamment dans les machines-outils, l'ingénierie mécanique et les équipements industriels. Grâce à sa conformité aux normes DIN, ce produit assure une compatibilité et une performance élevées, répondant aux exigences strictes de ces domaines. L'écrou à encoches DIN 1804 est donc essentiel pour les professionnels cherchant une solution fiable pour des assemblages nécessitant une grande précision.