MASTIC ÉLASTOMÈRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Mastic élastomère pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Polymère MS, Polyuréthane mono-composant,..., de différentes couleurs : Blanc, Noir, Gris,..., de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Poche, Cartouche à poche souple,....
Filter


Qu'est-ce qu'un mastic élastomère ?

Les mastics élastomères ont des bases chimiques tels que le Silicone, le MS Polymer et le Polyuréthane (PU). A la différence, des mastics plastomères qui ont une base chimique Acrylique. Les mastics élastomères diffèrent des plastomères de par leur capacité à reprendre au minimum 70% de leur taille initale, quand les mastics plastomères ne reprennent que partiellement leur forme.

Un mastic élastomère est donc un type de produit d'étanchéité qui a la propriété de s'étirer et de se rétracter sans se fissurer ni se détacher. Il est utilisé pour combler les joints, les fissures ou les interstices entre des matériaux différents, comme le bois, le métal, le béton ou le verre. Le mastic élastomère peut résister aux variations de température, aux intempéries, aux rayons UV et aux agents chimiques. Il existe différents types de mastic élastomère selon la composition, la couleur, la viscosité ou le temps de séchage. Le choix du mastic élastomère dépend du support à traiter, de l'exposition aux éléments et du résultat esthétique souhaité.