MASTIC COLLE POLYURÉTHANE (PU)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic colle polyurethane pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, de différentes couleurs : Blanc, Noir, Gris,..., de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Poche, Tube.
Filter


Les mastics-colles à base de polyuréthane (PU) sont des produits de haute performance conçus pour assurer une adhésion durable et résistante sur divers matériaux. Würth vous offre une gamme complète de mastics colle à base de polyuréthane adaptés à vos besoins spécifiques, que ce soit pour le collage de panneaux, de joints, de tuiles, de hublots, de cloisons, de plinthes, de pare-brise ou d'autres applications. Les mastics colle à base de polyuréthane (PU) de Würth sont faciles à appliquer, sèchent rapidement et offrent une excellente résistance aux intempéries, aux chocs et aux vibrations. Ils nécessitent généralement l'utilisation d'un pistolet à cartouche ou à poche pour appliquer le mastic-colle PU, ou alors de pinceaux dans d'autres cas. Ces produits de collage et d'étanchéité ont également une alternative récurrente à base de polymère.


Quels sont les domaines d'application des mastics-colles PU ?

Collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhèrence sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence. Convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines d’aération, le collage de plinthes…



Une gamme de mastics-colles PU assurant des hautes performances

Les mastics colles polyuréthane de Würth sont des solutions de haute performance pour des applications variées dans les domaines de la construction, de l'automobile et de la marine. Formulés à partir de résine de base polyuréthane, enrichie de charges et d'additifs, ces produits offrent d'excellentes propriétés adhésives et d'étanchéité. Ils conviennent pour une utilisation sur une multitude de matériaux, y compris le bois, le métal, le béton, le verre et la pierre, et sont adaptés tant pour les environnements intérieurs qu'extérieurs. Leur durcissement rapide est un atout majeur pour les travaux de construction et de réparation, permettant une mise en œuvre efficace et un gain de temps considérable. De plus, leur résistance aux intempéries, à l'eau et aux UV les rend idéaux pour les applications extérieures, garantissant une durabilité et une fiabilité à long terme. Il est cependant crucial de suivre les instructions d'application pour éviter les inconvénients comme la formation de bulles ou une adhésion insuffisante.


Quelle différence entre un mastic polyuréthane et un mastic MS Polymer ?

Les mastics polyuréthane et MS Polymer sont tous deux utilisés pour l'étanchéité et le collage, mais ils présentent des différences significatives en termes de composition et d'application. Le mastic polyuréthane est reconnu pour sa polyvalence et sa bonne adhérence sur de nombreux matériaux, y compris le bois, le PVC, le béton, et la pierre. Il polymérise au contact de l'humidité de l'air et est résistant aux intempéries, à l'eau et aux UV. Cependant, il contient des isocyanates, qui sont des agents chimiques allergènes, bien que présents en faible quantité. En revanche, le mastic MS Polymer, souvent désigné comme mastic hybride, est formulé sans solvants ni isocyanates, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs. Il offre également une meilleure résistance aux UV et une adhérence élevée, tout en étant compatible avec une plus grande variété de matériaux.