Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/98lpwCzBVX8

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM - 1
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM - 2
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM - 3

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Foret HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø10.5 MM

Art. N° 0624931050

EAN 4061975499240

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Art. N° 0624931050
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
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

Le SMART STEP d'origine : Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Trous circulaires précis



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Nettement plus rapide qu'un foret métal classique



Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage, et lorsqu'il est utilisé sur une perceuse, il permet même un perçage précis jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage


A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants



Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).

  • Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques pour le perçage de trous dans le bois.

  • Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (par ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm2, l'aluminium et les plastiques).

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Métal non ferreux, Bois, Bois dur

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

DIN 338 / 5xD

Diamètre (Ø)

10,5 mm

Longueur (l1)

133 mm

Longueur de goujure (l2)

87 mm

Longueur de la pointe du foret (l3)

10,7 mm

Diamètre de la tige

10,5 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Amélioré

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 1,0-2,5
Désignation du matériau Résistance à la traction A partir du dia. 1,0 A partir du dia. 2,0 A partir du dia. 2,5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Aciers à outils ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Aciers rapides ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Métal non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plastiques, thermoplastique 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Bois
Bois tendre 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Bois dur
Bois dur 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour dia. 12,5
Désignation du matériau Résistance à la traction A partir du dia. 12,5
vc n f
de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Aciers à outils ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Aciers rapides ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Métal non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 37 636 955 0,250
Plastiques, thermoplastique 20 37 636 955 0,250
Bois
Bois tendre 25 37 796 955 0,250
Bois dur
Bois dur 22 31 700 796 0,200
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 6,3-10,0
Désignation du matériau Résistance à la traction A partir du dia. 6,3 A partir du dia. 8,0 A partir du dia. 10,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Aciers à outils ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Aciers rapides ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Métal non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plastiques, thermoplastique 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Bois
Bois tendre 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Bois dur
Bois dur 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 3,15-5,0
Désignation du matériau Résistance à la traction A partir du dia. 3,15 A partir du dia. 4,0 A partir du dia. 5,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Acier allié traité thermiquement allié ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Aciers à outils ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Aciers rapides ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Métal non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plastiques, thermoplastique 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Bois
Bois tendre 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Bois dur
Bois dur 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures