Poignée de meuble étrier en inox A2
Poignée de meuble étrier en inox A2
GRF-BUEGEL-A2-8X96MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Structure de la surface | Brossé |
Longueur (L) | 104 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Diamètre (D) | 8 mm |
Dimension entre les axes (A) | 96 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!