Poignée de meuble
Poignée de meuble design coquille ovaleZD
POIGNEE CUVETTE LONGUE FINITION ALU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Zinc-aluminium |
Finition | Aluminium FINISH |
Longueur (L) | 110 mm |
Largeur (B) | 36 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!