Paire de tréteaux universels ajustables et pliables
Paire de tréteaux universels ajustables et pliables
PAIRE DE TRETEAUX AJUSTABLE ET PLIABLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces irrégulières, des paliers ou des escaliers, car les pieds peuvent être réglés à différentes hauteurs
- Le mécanisme de serrage rapide permet de régler le dispositif à la hauteur de travail requise
- La surface de contact antidérapante empêche la pièce de glisser
- Gain de place grâce à la conception pliable des pieds
- Facile à transporter sur les chantiers grâce à la poignée de transport intégrée
Pour une utilisation sur les chantiers, dans les jardins, les garages et bien plus encore
Largeur (B) | 6.9 cm |
Hauteur (H) | 62 cm |
Hauteur de travail max. | 82 cm |
Profondeur (T) | 109 cm |
Capacité de charge | 580 kg |
Matière | Aluminium |
Finition | Peint |
Couleur | Noir, Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 19.800 kg |