Fixe-tubes taraudé réouvrable Ø16-20mm
Fixe-tubes taraudé réouvrable D16-20mm
Fixe-tubes variables fileté Ø16-20 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un seul produit pour la fixation des tubes du Ø16 à 20 mm
- Un produit unique pour la fixation de plusieurs diamètre de tubes
Collier réouvrable
- Assure une grande souplesse dans l'utilisation
Taraudage M7 prévu pour acceuillir la cheville plastique Ø8mm
- Facilité et rapidité d'installation
Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène
Fixation avec la cheville filetée Ø8mm : percer le support souhaité au diamètre 8mm
Rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose et visser le fixe-tubes variable sur le filetage M7
Poser le tube sur l'embase puis passer le collier derrière le tube et clipser pour le fixer
![]() | |
Résistance thermique min./max. | -5 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!