Ruban de couleur PVC fin
Ruban pour trait coloré fin PVC
RUBAN PVC FINE LINE 9MMX33M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhère pendant au moins une heure à une température de 150 °C.
- Parfait pour les contours
- Reste en place aussi longtemps que nécessaire
- Ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré
- Applications dans lesquelles plusieurs couleurs de peinture sont utilisées
- Idéal pour les travaux de peinture sur les véhicules
Température d'application idéale env. +15 °C à 30 °C. Non recommandé pour une utilisation en extérieur.
Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.
Matériau support | PVC |
Base adhésive | Adhésif à base de caoutchouc naturel |
Couleur | Bleu foncé |
Largeur | 9 mm |
Longueur | 33 m |
Épaisseur | 0.15 mm |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 6.5 N |
Allongement à la rupture | 180 % |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 150 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 30 °C |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / de 15°C à 30°C |