Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mamelon MF réduit côté mâle

Raccord laiton MF réduit côté Mâle
MAMELON MF REDUIT CÔTE MÂLE 1 1/4"-2"

Art. N° 5275900232
EAN 4053479202570

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire

Qualité de la matière


  • les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression

Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N


Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisable dans les domaines de la plomberie et du chauffage sanitaire

Filetage de raccordement (G)

1 1/4 pouce

Matière

Laiton

Couleur

Couleur laiton

Filetage de raccordement 2 (Pouces)

2 pouces

Longueur (L)

36 mm

Poids du produit (par pièce)

60.000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chanvre

POUPEE DE FILASSE 200G

Pour l'étanchéification des raccords à vis métalliques, en association avec la pâte d'étanchéité pour raccords filetés
x 1 pcs
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 12/17

Joint sans amiante bleu toutes industries standard
x 100 pcs
Produit détanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne

DOS SYSTEM ETANCHE TUBE 50 G

Pour étanchéifier les tuyaux/filetages en métal dotés de filetages coniques/cylindriques conformément à la norme ISO 7.1 jusqu'à R3"
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques