Raccord droit femelle laiton à sertir
Raccord droit femelle laiton à sertir
RACC DROIT FEM LAITON A SERTIR 26X3/4"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord
- Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
- Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
- Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Corps d’assemblage en laiton
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
- Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton
Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø 14 à 26
- BE pour Ø 32
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tube (A) | 26 mm |
Filetage de raccordement (G) | 3/4 pouce |
Matière | Laiton |
Longueur (L) | 63 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0.541 kg |
Diamètre du tube à sertir (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Rp (pouces) | T (mm) | |
5275 901 650 | 16 | 60 | 24 | 22 | 26 | 1/2 | 13.5 |
5275 901 651 | 20 | 60 | 24 | 26 | 26 | 1/2 | 13.5 |
5275 901 652 | 20 | 63 | 30 | 26 | 34 | 3/4 | 15.5 |
5275 901 653 | 26 | 63 | 31 | 32 | 34 | 3/4 | 15.5 |
5275 901 654 | 26 | 60.7 | 36 | 32 | 40 | 1 | 18 |
5275 901 655 | 32 | 72.5 | 36 | 39 | 40 | 1 | 18 |
5275 901 656 | 32 | 81.5 | 44 | 39 | 48 | 1 1/4 | 21 |