Peinture de marquage au sol
Peinture de marquage au sol
PEINTURE ROUTIERE BLEU 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peinture monocomposante prêt-à-l'emploi
- Peinture blanche homologuée NF pour un usage routier
- Facilité d'utilisation
- Non rétroréfléchissante
- Bonne résistance au trafic
- Séchage rapide
- Sans plomb ni toluène
- Rendement moyen : 505 g/m²
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Article ni repris, ni échangé.
Peinture de signalisation et de traçage au sol destinée au marquage en milieu urbain et privé : lignes de démarcation, emplacements de parking
S'utilise sur asphalte, béton, bitume et assimilés
Application avec une machine à tracer ou au rouleau.
Pour le matériel, utiliser si nécessaire le diluant universel Art. N° 0823 440...
Pour un effet anti-dérapant, saupoudrer sur peinture fraichement appliquée l'additif anti-dérapant Art. N° 5873 587 2
Contenu | 3.5 L |
Couleur | Bleu |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)