ABS Poids sur le tube de support double supérieur
Tube de support pour ABS Weight-On-Top Double
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cette armature en acier inoxydable, y compris l'absorption de force, est nécessaire si vous utilisez le Weight OnTop Double comme support d'extrémité ou support de pliage dans un système de harnais de sécurité. En quelques étapes simples, l'ABS Weight OnTop Double est réglé pour supporter les contraintes accrues des éléments d'angle d'un système de harnais de sécurité.
En principe, ce point d'ancrage peut également être utilisé sans tube de support comme simple support intermédiaire, tout comme son "petit frère" : ABS Weight OnTop.
Tube de support pour poteaux W-OT-D de 16 mm avec absorbeur de force inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Indispensable en cas d'utilisation comme poteaux d'angle ou poteaux d'extrémité dans les systèmes de harnais de sécurité.
Matière | Acier inoxydable |
Longueur de tige | 300 mm |
Norme EN | 795-B |
Utilisable avec les matériaux suivants | Béton |
Hauteur | 300 mm |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Finition | Acier inoxydable FINISH |