Agent absorbant Basic
Agent absorbant Basic
ABSORBANT BASIQUE SAC 50L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Degré d'absorption extrêmement élevé
- 1 litre de granulés absorbants absorbe facilement 0,6 litre d'huile
- Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées
- Les substances absorbées sont retenues à 100 % et ne sont plus libérées
N'absorbe pas l'eau, convient donc également à une utilisation dans l'eau
Point d'éclair : 300 °C
Peut être stocké sans limite de temps
Après utilisation, l'absorbant constitue un déchet toxique et doit être éliminé de manière appropriée dans une installation prévue à cet effet. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique.
Agent absorbant l'huile sous forme de granulés pour enlever les taches d'huile et d'autres produits chimiques sur les sols d'atelier, les établis, etc.
Contenu | 50 L |
Type d'absorbeur d'huile | Absorbeur d'huile type I, Absorbeur d'huile type II, Absorbeur d'huile type III |
Test Straßen-Rutsch (test de dérapage sur route allemand) | 8 % |
Poids en vrac | 250 g/l |
pH | 6,6 |
Couleur | Ambre |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)