Agrafeur-cloueur pneumatique AMT 32 combi
Agrafeur-cloueur pneumatique AMT 32 combi
AGRAFEUR-CLOUEUR PNEUMATIQUE AMT 32
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Equipé d’un dispositif de sécurité intégré sur le bec
- Travail en coup/coup ou déclenchement direct par contact du dispositif de sécurité sur le matériau
- Réglage de profondeur sur le bec
- Chargeur mixte : agrafes et pointes
- Longueur des projectiles : pointes de 15 à 30 mm
- Léger, maniable et polyvalent
- Silencieux incorporé
- Gâchette ergonomique de 25 mm
- Poignée anti-froid
- Equipée d’un raccord rapide mâle fileté
Fiches de données de sécurité(X)
Agencement intérieur, fabrication de meubles
Fixation de lambris, contreplaqués et planches
Pose de baguettes, parcloses, moulures, plinthes, cadres, assemblage de caissons
Capacité du chargeur | 150 PCS |
Consommation d'air par impact | 0.23 L |
Poids de la machine | 1 kg |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 4-7 bar |
Longueur | 245 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 195 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 6 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!