Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces
COFFRET HSS DIN338 SMART STEP Ø1-10
Art. N° 0624910019
EAN 4099618281648
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret étagé au pas extrêmement irrégulier (EU+)
- Longévité jusqu'à 50 % supérieure
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie
- Perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Perçage circulaire précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement
Perçage extrêmement confortable
- Taraudage précis sans décentrage
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage incliné possible
- Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince
- Sortie de trou sans bavures
Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets métal HSS conventionnels
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin
Disponible exclusivement chez WÜRTH
Coffret compact et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !
- La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.
- L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie.
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, sur pied et à colonne.
- Pour l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le bois dur et tendre, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, plaques de sérigraphie) et les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec âme en acier)
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (p. ex. les profilés d'aluminium/de fenêtre) et le perçage de surfaces arrondies et inclinées comme les tuyaux.
- Idéal pour un perçage de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (p. ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm², l'aluminium et les plastiques).
- Idéal pour les grands diamètres de perçage
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Profondeur de perçage/standard | DIN 338 / 5xD |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Métal non ferreux, Bois, Bois dur |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Aluminium, Aluminium (<10%silicone), Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Aciers à outils |
Finition | Amélioré |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
| Légende | |
| vc = vitesse de coupe [m/min] | |
| f = avance [mm/r] | |
| n = vitesse de rotation [tr/min] | |
| Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. | |
| Pour les diamètres de 24,0-26,5 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 24,0 | à partir du dia. 26,5 | ||||||||||||
| ≤ dia. 12 | > dia. 12 | ≤ dia. 12 | > dia. 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| Valeurs de coupe pour foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 | ||||||||||||
| Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 1,0 | à partir du dia. 2,0 | à partir du dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Pour les diamètres de 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 16,0 | à partir du dia. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ dia. 8 | > dia. 8 | ≤ dia. 10 | > dia. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Pour les diamètres de 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 10,0 | à partir du dia. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ dia. 6 | > dia. 6 | ≤ dia. 6,5 | > dia. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Pour les diamètres de 6,3-8,0 | |||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 6,3 | à partir du dia. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| de | à | de | à | de | à | ||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 3,15 | à partir du dia. 4,0 | à partir du dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!