Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bande d'étanchéité en EPDM

Produits les plus populaires dans la catégorie Bande d'étanchéité en EPDM


Bandes en EPDM : assurez l’étanchéité sur de nombreux supports

Les bandes en élastomère (EPDM) permettent d’étanchéifier une construction. Elles sont notamment indispensables au niveau de la toiture, des menuiseries, des portes, des fenêtres et des différents raccords. De longueurs variables, nos bandes d’étanchéité en EPDM sont des produits faciles à poser et sauront s’adapter à différentes configurations et aux exigences des professionnels. Elles sont toutes disponibles sur le catalogue Würth !

Solidité et polyvalence avant tout pour votre bande d’étanchéité EPDM !

Conçues en élastomère caoutchouc, nos bandes EPDM sont des joints qui assurent une protection idéale et totale entre deux supports. Adaptées à tous les domaines, ces produits se démarquent par une très haute élasticité mais également par une grande résistance à la déchirure, des atouts qui leur permettront de répondre à des applications variées.

Les bandes EPDM proposées sur notre catalogue ont en effet l’avantage d’être très polyvalentes :

  • utilisée en bande d’arase, la bande d’étanchéité EPDM permet d’éviter que l’humidité des sols ne remonte par capillarité le long des murs,
  • utilisée au niveau des menuiseries, elle est idéale pour réaliser des jonctions très étanches entre le cadre des fenêtres, des portes et la maçonnerie du bâtiment concerné.

Ces produits d’étanchéité peuvent également vous intéresser : pare-vapeur, frein-vapeur, mastics silicones

Bande d’étanchéité en EPDM Würth : la qualité au service des pro !

Les bandes EPDM disponibles sur le catalogue Würth ont une longueur de 25 mètres et ont une base chimique réalisée à partir de caoutchouc éthylène-propylène-diène. Elles sont, de plus, conformes à la norme DIN 4102. Si certaines références sont à adopter pour une pose extérieure, car résistantes aux UV, votre fournisseur vous propose aussi des bandes EPDM pour l’intérieur. Ces pare vapeur se rendront indispensables pour étanchéifier les menuiseries intérieures.

Disponibles dans des couleurs neutres (blanc ou noir), ces références de bandes d’étanchéité EPDM ont une largeur pouvant être comprises entre 10 et 40 centimètres. Pour choisir ces produits, les professionnels devront également accorder leur attention à leur température de mise en œuvre qui varie selon les modèles.