Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé ISO 6150 Série C à barbe

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé ISO 6150 Série C à barbe

Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité ISO C

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Profil ISO 6150 Série C

  • Acier inoxydable

  • Résistant à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement et à la corrosion

  • Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air

Conforme à la norme ISO 6150 Série C (Type Stäubli)