Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cache-vis et cache-rivet

Les caches pour vis sont des caches spéciaux utilisés pour dissimuler les têtes de vis inesthétiques. Ils offrent une finition propre et esthétique aux têtes de vis. Ils sont utilisés dans différents secteurs tels que l'ameublement, la menuiserie et l'industrie automobile, où ils servent également de protection contre la corrosion. Il existe diverses variantes selon les couleurs (blanc, noir, bleu, rouge, imitation bois...) et types de tête (hexagonale, fraisée, cylindrique...). Les capuchons Würth sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, font preuve de précision dans l'exécution et de longévité, pour une utilisation fiable dans votre domaine d'application.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Cache-vis et cache-rivet

Les cache-vis : un atout aussi bien esthétique que sécurisant

Les vis sont utilisées quotidiennement dans presque toutes les secteurs d’activité, que soit dans la construction, la rénovation, la maintenance ou l’automobile. En effet, en raison de leur longévité et de leur facilité d'utilisation, la visserie reste la méthode la plus courante pour raccorder des composants légers.

Les têtes de vis, en particulier, en tant qu'élément le plus visible des vis vissées, doivent résister à de nombreuses sollicitations. Une tête de vis défectueuse gêne non seulement l'ensemble du vissage, mais empêche également la vis de se desserrer si nécessaire. La tête de vis doit donc être protégée. Ceci est possible grâce aux caches vis Würth. Découvrez la vaste gamme de de ces capuchons dédiés à la visserie dans la boutique en ligne et apprenez-en plus sur les différents produits.

 

La rouille, la saleté et l'usure nuisent à une bonne durée de vie de la tête de vis

Une vis est toujours exposée aux influences extérieures, qu'elle soit utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur. La poussière et la saleté sont les plus inoffensives. La rouille ou d'autres dommages d'origine mécanique peuvent par contre affecter le raccord vissé de manière beaucoup plus importante. La tête de vis est la partie la plus visible et exposée à toutes les influences, même si elle est fraisée ou affleurante à la surface. Les caches vis sont recommandés pour protéger les têtes de vis saillantes.

Ceux-ci sont disponibles dans la gamme WÜRTH pour toutes les têtes de vis courantes : de la tête hexagonale, à tête fraisée, à l’empreinte AW. Il existe également des caches vis appropriés pour des domaines d'application plus spécifiques tels que la construction de fenêtres. Ils sont pressés sur la tête de vis et l'enferment complètement.

En plus de la fonction de protection de la vis elle-même, le risque de blessure des personnes peut également être réduit en recouvrant les arêtes vives. Les caches peuvent également être utilisés comme élément esthétique pour les vis visibles sur le composant. Les caches sont en majorité utilisés dans l'industrie électrique, dans la construction mécanique et dans l'industrie du meuble. Ils augmentent la longévité de l'ensemble du vissage, mais peuvent également être retirés encore si nécessaire.

45 000 références pour les professionnels sur wurth.fr

Outre les capuchons pratiques pour les têtes de vis, la gamme WÜRTH comprend également des caches rivets proposés dans plusieurs coloris. Vous pourrez également profiter d’une gamme de fixations de haute qualité en matière de vis, écrous, clous ou rivets. Tous les consommables et équipement associés dont votre entreprise a besoin peuvent être achetés chez WÜRTH en haute qualité et en quelques clics. Les produits et processus de commande WÜRTH sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des professionnels.