Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache-vis Pour charnières 3D à 2 boulons dans l'encadrement de porte
Amélioration visuelle et réglage des charnières 3D
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les dormants et battants de porte sont conçus de manière identique
- Disponible en différentes configurations
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Charnières 3D avec diamètre de penture de 16 mm ou 20 mm et 2 boulons dans la partie du dormant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!