CHARGEURS DE BATTERIE PROFESSIONNELS POUR AUTO ET POIDS-LOURD
Vous retrouverez différents types de chargeurs de batterie auto : des chargeurs de batterie standards ou des chargeurs-testeurs de batterie qui vous permettent également de tester le niveau de charge de la batterie pour déterminer si elle doit être rechargée ou non. Ces appareils sont équipés de protection contre les surcharges et les courts-circuits sur batterie de voiture ou moto. Légers et compacts, ils pourront être utilisés facilement en atelier ou en dépannage. Ces appareils sont équipés de protection contre les surcharges et les courts-circuits. Légers et compacts, ils pourront être utilisés facilement en atelier ou en dépannage de batteries.
Équipement d’atelier incontournable pour les professionnels, le chargeur de batterie de véhicule fait partie des spécialités de votre fournisseur Würth ! En vous penchant sur les nombreuses références de batteries mises à votre disposition, vous retrouverez différents types de chargeurs de batterie de voiture : des chargeurs de batterie standards ou des chargeurs-testeurs de batterie qui vous permettent également de tester le niveau de charge de la batterie de votre voiture pour déterminer si elle doit être rechargée ou non.
LE CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULES : SON RÔLE, SES UTILISATIONS
Le chargeur de batterie intelligent est un équipement qui intervient dès qu’un véhicule ou une voiture montre des signes de faiblesse avec son démarreur ou d’autres dysfonctionnements. Pratique, le chargeur de batterie permettra de résoudre ces types de problèmes de recharge de batteries d’autant plus efficacement quand il est équipé d’un testeur de batterie de voiture.
Afin de garantir votre sécurité et la réussite de vos opérations, les chargeurs mis à votre disposition par Würth sont équipés de protection contre les surcharges et contre les courts-circuits de batterie. Légers et compacts, ils pourront être utilisés facilement en atelier ou en dépannage pour recharger rapidement une batterie de voiture. Toutefois, pour garantir une utilisation optimale, mieux vaut savoir choisir avec précision son chargeur de batterie de véhicule.
Découvrez également la gamme de boosters de démarrage qui permettra de donner un sérieux coup de pouce à la batterie de votre voiture pour démarrer dans n'importe quelle condition.
VOTRE CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE WÜRTH
Pour choisir votre chargeur de batterie auto Würth, il est important de prendre en considération une série de critères qui devraient vous permettre de trouver la bonne référence d’appareil pour assurer l'entretien de la batterie de votre voiture. Parmi les paramètres à surveiller de près pour ce produit, n’hésitez pas à vous pencher :
- sur la tension de votre chargeur de batterie de véhicule : 230 volts, 230V/CA,
- la capacité de sa batterie et son type : 3-80 Ah, 3-350Ah, 30-600 Ah…
- le courant de charge de batterie disponible : 6A, 25A, 100A…
- la classe de protection des chargeurs de batterie de voiture ou moto : IP 20, IP 40,
- sans oublier la puissance nominale du chargeur de batterie à choisir en fonction des véhicules de votre flotte.
Toute la gamme de chargeurs de batterie de véhicule de notre offre sont polyvalents et ainsi, adaptés à une pluralité d’applications. Bien pensés, ils permettent de maximiser la durée de vie et les performances des batteries tout en étant aussi compacts que solides.