Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 100 3D IHV
Charnière invisible pour portes en applique avec réglage en hauteur intégré pour soulever ou abaisser facilement la porte
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
- Sans entretien
- Les charnières sont noyées et deviennent invisibles quand la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage ni calage du battant de porte
- Bon fonctionnement et réglage précis des charnières
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Les charnières peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification.
Convient aux portes coupe-feu et anti-bruit
Convient aux portes de bâtiment montées en applique sur huisserie monobloc en bois, enveloppante en bois, en acier et en aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!