Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 100 3D
Charnière de porte dissimulée pour portes à fermeture en affleurement jusqu'à 120 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Pour les réf. 0687380101 et 0687380103, le délai de livraison est d'environ 4 semaines.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes coupe-feu et anti-bruit
Convient aux portes intérieures à fermeture en affleurement sur huisseries monoblocs en bois, enveloppantes en bois, en acier et en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!