Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 40 3D
Charnière invisible pour portes en applique
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
- Les charnières sont noyées et deviennent invisibles quand la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire
- Sur les huisseries enveloppantes en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes intérieures montées en applique sur huisseries monoblocs en bois, enveloppantes en bois, en acier et en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!