Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de porte de maison VLB 3D FD
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 1
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 2
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 3
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 4
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 5
Charnière de porte de maison VLB 3D FD - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de porte de maison VLB 3D FD

Charnière de porte dissimulée pour portes à feuillure avec rainure intégrée pour le joint à feuilles

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Les charnières sont fraisées dans le bloc/dormant et la porte


Non visibles lorsque la porte est fermée



Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte


Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire.



Sans entretien

Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 16 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 27 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.