Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlips extérieur

Les circlips extérieurs de Würth sont conçus pour offrir une fixation sécurisée et durable dans diverses applications industrielles. Ces éléments de fixation, essentiels dans la mécanique, permettent de maintenir des composants sur des arbres ou dans des logements. Grâce à leur fabrication en acier robuste, ils résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques élevées. Les circlips extérieurs Würth sont disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs pour s'adapter à une large gamme de besoins, facilitant ainsi leur utilisation dans l'automobile, la fabrication de machines et l'électronique. Leur installation est simple et rapide, assurant une excellente rentabilité pour les professionnels.

Les circlips extérieurs, des anneaux élastiques pour vos assemblages mécaniques

Les circlips ou anneaux élastiques sont des éléments de fixation en métal de plus en plus prisés par les professionnels. Ces composants vous permettent en effet de faire des économies considérables en terme de matériel et de main d’œuvre. Zoom sur la gamme de circlips extérieurs créée par Würth !

Fixations sur support cylindrique : gagnez du temps avec les anneaux élastiques

Les circlips servent à retenir les différentes pièces d’un assemblage basé sur un support cylindrique (arbre, axe...) Ces anneaux élastiques doivent simplement être placés dans une gorge ou un logement à l’aide d’une pince à circlips. Avec ce système, vous pouvez dire adieu au perçage ou au vissage ! Les circlips :

  • vous permettent de réduire vos coûts et de gagner du temps (plus besoin de vis, d’écrous, de rondelles...)
  • offrent un design plus compact et plus léger que les éléments de fixation ordinaires
  • et sont plus écologiques, car nécessitent moins de composants et engendrent donc moins de déchets.

On retrouve les circlips dans l’automobile, l’électroménager, la bureautique...

Fins et discrets, les circlips extérieurs n’en sont pas moins résistants que les éléments d’assemblage traditionnels. Il faut simplement veiller à ne pas les déformer et à ne pas détériorer leur élasticité. Ils sont notamment utilisés pour créer des arrêts axiaux ou des rattrapages de jeu. On les retrouve :

  • principalement dans le secteur automobile
  • mais aussi dans l’électroménager
  • ou encore dans les machines à usage bureautique.

Nos différents types de circlips extérieurs : composition, diamètre, arbre associé...

Commençons par rappeler qu’il faut bien distinguer les circlips extérieurs des circlips intérieurs. Les premiers, généralement reconnaissables à leur ouverture plus large, doivent impérativement être fichés dans les rainures intérieures, à l’aide d’une clé adéquate. Au sein de notre boutique en ligne, vous trouverez des circlips extérieurs de forme A pour professionnels :

  • de différentes matières (acier à ressorts phosphaté et huilé, acier inoxydable...)
  • d’un diamètre intérieur plus ou moins important (2,7 mm, 20,5 mm, 50,8 mm, 86,5 mm...)
  • correspondant à des arbres plus ou moins larges (3 mm, 15 mm, 38 mm, 70 mm...)