Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
CLOSOIR CANAL FLEX
CLOSOIR CANAL FLEX - 1
CLOSOIR CANAL FLEX - 2
CLOSOIR CANAL FLEX - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CLOSOIR CANAL FLEX

Closoir ventilé tout aluminium pour tuiles à galbe important

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Support 100 % aluminium


  • Résistant à la corrosion et aux agressions climatiques

  • Non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs

  • Ininflammable

Adhésif butyl large (3 cm)


  • Résistant et flexible

  • Etanche

Réalisé d'une seule pièce


  • Pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum

  • Teinte identique sur toute la surface du closoir

Nombreuses ondulations


  • Permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles

Pré-plié dans la longueur


  • Mise en place facilitée sur la lisse bois

Nombreuses perforations


  • Bonne capacité de ventilation

Rouleau de 5 m


  • Plus léger

  • Plus facile à manipuler