Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis autotaraudeuses


Les coffrets de vis autotaraudeuses : complets et pratiques pour bénéficier de la bonne vis à tout moment

Würth propose une gamme variée de vis autotaraudeuses adaptées à différents besoins professionnels. Un coffret complet de vis autotaraudeuses Würth offre aux professionnels une solution pratique, économique et polyvalente pour une large gamme d'applications d'assemblage et de fixation. Voici un aperçu des types de vis autotaraudeuses disponibles et leurs applications :

 

Types de vis autotaraudeuses

  • Vis à tête fraisée
  • Vis à tête cylindrique bombée
  • Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle

Ces vis sont généralement en acier zingué (A2K) avec un revêtement glissant pour faciliter l'insertion. Elles peuvent être également en inox A2 afin de résister à la corrosion, notamment pour des utilisations en extérieur.

 

Domaines d'application

Les vis autotaraudeuses Würth sont conçues pour diverses applications professionnelles :

  • Assemblage de pièces métalliques sans pré-taraudage
  • Fixation dans les matériaux thermoplastiques
  • Montage de profilés en acier sur des ossatures métalliques
  • Fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium

 

Intérêt de posséder un coffret complet

Posséder un coffret complet de vis autotaraudeuses Würth présente plusieurs avantages :

  • Polyvalence : Accès à différents types et tailles de vis pour s'adapter à une variété de projets.
  • Gain de temps : Les vis autotaraudeuses éliminent le besoin de pré-taraudage, réduisant ainsi le temps d'installation.
  • Fiabilité : Les vis autotaraudeuses Würth offrent une force de serrage élevée et un risque réduit de desserrage.
  • Compatibilité : Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard, permettant un remplacement ultérieur par des vis métriques classiques si nécessaire.