Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 1
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 2
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 3
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 4
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 5
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 6
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 7
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 8
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200

Compresseur de ressorts fixe pour les ressorts hélicoïdaux des véhicules de tourisme comprenant une coupelle de Ø105-185 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réglage optimal


Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Le système de mise à niveau automatique assure également un réglage optimal à la forme du ressort de véhicule. Même les ressorts coniques ou en banane peuvent être comprimés de manière sûre.



Utilisation universelle possible


La coupelle fournie couvre un vaste éventail d'applications. C'est la coupelle la plus courante de la gamme. D'autres coupelles sont disponibles en option.



Sûr


Le dispositif est doté d'une cage de protection. Une soupape de sécurité empêche également de travailler avec une cage ouverte. Le vérin pneumatique est équipé de soupapes de sécurité, ce qui garantit que le ressort reste fermement comprimé en cas de chute soudaine de pression.



Poste de travail parfaitement ordonné


Une étagère pratique et deux emplacements de stockage latéraux pour les coupelles

Raccordement pneumatique ¼’’ femelle pour raccord rapide ¼ mâle.. Article ni repris, ni échangé.