Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur bout-à-bout en dérivation à sertir en Y thermorétractable
Raccords en dérivation à partir d'un ou deux câbles avec la même section transversale de câble.
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
Gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle facile de la connexion
Conception compacte
Faible encombrement
Rapport de rétrécissement 4:1
Large éventail d'applications
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme RoHS
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!