Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
21 article(s) avec 40 versions trouvées
Pour raccord excentrique 22
Boulon avec filetage M6 pour douille dexpansion
Point de raccordement à vis pour connecteur en coupelle et fixation de raccords. Application à laide du dispositif de fusion à froid COLDMELT® KSG-E
Design without collar:
Convient à une épaisseur de bois de 19 mm
Pour coupes à onglets à 90°-180°
Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
Convient aux jointures de panneaux de bois à usage intensif
Douille dexpansion à insérer
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Boulon avec filetage M6 pour douille d'expansion