Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupleur de sécurité à barbe ISO 6150 Série C
Embout de raccordement pour tuyau et de tous types d'outils pneumatiques compatibles Iso C au réseau d'air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps : Acier inoxydable
- Verrou monobloc : Acier inoxydable
- Embout à barbe pour un raccordement sur un tuyau d'air comprimé
- Etanchéité : soupape profilée et joint nitrile
- Résistant à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement et à la corrosion
Conforme à la norme ISO 6150 Série C (Type Stäubli)
Utilisable en industries, garages...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!