Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret pour tunnel de béton Max
Foret pour tunnel de béton Max - 1
Foret pour tunnel de béton Max - 2
Foret pour tunnel de béton Max - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret pour tunnel de béton Max

Couronne de fraisage Premium compatible avec les renforts pour toutes les circonstances. Porte-outil adapté pour SDS-max

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Résiste également aux chocs dans les renforts en fer


Géométrie de tête innovante



Forage ponctuel précis sans accrocher lors de l'impact contre des barres de renfort


  • Foret à centrer à 3 arêtes de coupe

  • Enrobage massif des plaques en carbure de tungstène


Perçage plus rapide même dans les matériaux renforcés


  • Bague extérieure en 3 parties avec 6 dents en carbure de tungstène solidement intégrées

  • Brise-bétons supplémentaires

  • Géométrie des dents optimisée avec chanfreins de renfort


Vitesse de perçage accrue, élimination de la poussière améliorée et friction réduite


  • 3 conduits de poussière de forage à grand volume avec gradient accru

  • Diamètre externe rationalisé


Queue conique


  • Transfert de charge optimisé

  • Perçage régulier
Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Article ni repris, ni échangé.