Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecran de sous-toiture




Pourquoi utiliser un écran de sous-toiture ?


Un écran de sous-toiture participe pleinement à la protection de l’habitat :

Il protège l’isolant et les bois de charpente. Un toit est soumis à de nombreuses agressions comme la pluie, la neige, la poussière, la chaleur, le froid, le gel, etc. Un écran de sous-toiture n’a pas pour fonction la mise hors d’eau de la construction, il y participe seulement (8 jours maximum).A ne pas confondre : l’écran de sous-toiture et le pare-pluie se posent du côté extérieur de la maison. Le pare-vapeur et le frein-vapeur se posent du côté intérieur de la maison.

  • Sans écran :

L’isolation et les bois de charpente sont directement sous les éléments de couverture. Sans écran, la pluie, l’humidité, la poussière, la neige poudreuse… viennent s’y loger, mettant en péril à court ou long terme, les qualités de l’ossature et de l’isolation du toit.

  • Avec écran :

L’écran protège la charpente et l’isolant de l’humidité et de tous les facteurs extérieurs, sources de détérioration. Leur durée de vie se trouve nettement augmentée.

Autres avantages de l'écran sous-toiture :

Il diminue le phénomène de pression/dépression.
Les pénétrations de pluie sous les éléments de couverture sont accentuées par le phénomène d’aspiration dû à la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur. L’interposition d’un écran sous-toiture évite ce phénomène et limite le soulèvement des éléments de couverture en cas de fort vent.

Il dirige les infiltrations vers l’égout.
Un écran de sous-toiture correctement raccordé à l’égout permet aux infiltrations, à l’humidité due à la condensation et aux poussières de s’écouler vers la gouttière. En effet, une tuile n’est pas étanche, peut se casser ou se fissurer et laissera alors passer l’eau.

Il abaisse la pente minimale du toit.
La présence d’un écran de sous-toiture peut dans certains cas autoriser une pente de toit plus faible (cf. DTU de la série 40.1 et 40.2).

Il participe à l’étanchéité à l’air (selon le mode de pose choisi).

Un écran de sous-toiture posé dans les règles de l’art (scotchage soigné des recouvrements de lés et des points singuliers) participe activement à l’étanchéité à l’air du bâti.


Les différentes poses possibles d’un écran de sous-toiture

Conformément au cahier du CSTB 3651-2 révisé (appelé écran souple de sous-toiture homologué), 4 types de mise en oeuvre sont possibles :

  • Pose ventilée sur supports discontinus

Pose tendue sur supports discontinus avec ventilation en sous-face de l’écran (comble perdu ventilé ou comble aménagé avec lame d’air ventilée entre l’isolant thermique de rampant et l’écran de sous-toiture).

  • Pose ventilée sur supports continus

Pose sur supports continus ventilés en sous-face (comble perdu ventilé ou comble aménagé avec lame d’air ventilée entre l’isolant thermique de rampant et le platelage voligeage).

  • Pose non ventilée sur supports discontinus

Pose tendue sur supports discontinus sans ventilation en sous-face de l’écran (au contact de l’isolant thermique mis en oeuvre conformément au cahier CSTB n°3560 entre chevrons et finissant au même niveau que ces derniers ou au contact d’une lame d’air non ventilée).

  • Pose au contact d’un complexe isolant

Pose au contact d’un complexe isolant mis en oeuvre par l’extérieur (panneaux sandwiches, technique sarking).