Qu'est-ce qu'un écrou à embase cranté ? Quelles sont ses domaines d'application et ses caractéristiques importantes ?
Un écrou à embase crantée est un type d'écrou frein qui combine la forme hexagonale classique d'un écrou standard avec une embase circulaire crantée sur l'un de ses côtés.
L'écrou à embase crantée offre une solution efficace pour les assemblages nécessitant une bonne résistance au desserrage, tout en simplifiant le processus d'installation par rapport aux écrous standards avec rondelles frein séparées. Son utilisation est particulièrement avantageuse dans les situations où la fiabilité de l'assemblage est cruciale et où l'efficacité du montage est recherchée.
Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :
Caractéristiques importantes :
- Forme : Hexagonale avec une embase circulaire crantée d'un côté.
- Propriétés anti-desserrage : L'embase crantée offre une meilleure adhérence et tenue, réduisant le risque de desserrage intempestif.
- Remplacement de la rondelle frein : L'embase crantée élimine le besoin d'une rondelle frein séparée, simplifiant ainsi l'assemblage.
- Matériaux : Disponible en acier zingué (blanc ou bichromaté) ou en acier inoxydable (A2 ou A4), selon les besoins de résistance à la corrosion.
- Normalisation : Fabriqué selon la norme DIN 6923, garantissant une qualité et une standardisation.
- Diamètres : Généralement disponibles dans des tailles allant de 3 à 20 mm, M3 à M20.
Domaines d'application :
- Mécanique : Utilisé dans les machines agricoles, motos, voitures et autres équipements mécaniques.
- Menuiserie : Employé pour la fixation de structures comme les pergolas et les portes de garage.
- Industrie : Largement utilisé dans divers secteurs industriels.
- Applications extérieures et intérieures : Adapté aux environnements variés grâce aux différentes options de matériaux en inox A2 ou A4.