Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCO DIN 345 type RN
Le puissant foret à cône morse en acier inoxydable pour perceuses sur colonne pour le traitement de l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Affûtage en croix optimisé
Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Pour l'acier et l'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!