Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 340 type RN OXIDE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 340 type RN OXIDE

Foret long, précis et hautes performances pour percer en profondeur dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux


Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme



Idéal pour la production de carottages


Meulage haute précision de la pointe pour un perçage précis

Indication
  • Lors de l'utilisation du foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé. Nos forets à centrer NC (réf. 063644, etc.) sont parfaitement adaptés à cette application.

  • Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une durée de vie plus longue est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Article ni repris, ni échangé.