Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression du perçage plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Amincissement transversal optimisé de l'âme de la pointe du foret
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe en croix optimisée
Idéal pour le perçage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière
Surface vaporisée
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!