Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 345 type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 345 type RN

Foret à cône morse en acier, abordable, pour les applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte, à utiliser avec une perceuse à colonne.

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe en croix optimisée



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière


Surface vaporisée



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.